Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLE-LINE C21157 Jobber-porasarja 13-osainen nopea teräs 135 astetta | AA9AMV 1BR72

CLE-LINE C21157 Jobber-porasarja 13 osaa nopea teräs 135 astetta

Varastossa
Tuote: AA9AMV Malli: C21157Ristiviite: 1BR72

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranteräsarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luettelonumero1801
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä13
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"
Koot sisältyvät1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8207504030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroPistekulmaPistetyyppiVarsi Dia.Koot sisältyvätHinta
CLE-LINE C21105 Jobber-porasarja 13-osainen nopea teräs 118 astetta | AC3WLX 2X470 C211051899118 TutkinnotPerinteinen kohta1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64, 1/4"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64, 1/4"€38.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLE-LINE C21157 Jobber-porasarja 13 osaa nopea teräs 135 astetta
€47.99 / yksikkö