Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLE-LINE C21105 Jobber-porasarja 13-osainen nopea teräs 118 astetta | AC3WLX 2X470

CLE-LINE C21105 Jobber-porasarja 13 osaa nopea teräs 118 astetta

Varastossa
Tuote: AC3WLX Malli: C21105Ristiviite: 2X470

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranteräsarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luettelonumero1899
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä13
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64, 1/4"
Koot sisältyvät1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64, 1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207504030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroPistekulmaPistetyyppiVarsi Dia.Koot sisältyvätHinta
CLE-LINE C21157 Jobber-porasarja 13-osainen nopea teräs 135 astetta | AA9AMV 1BR72 C211571801135 TutkinnotJakopiste1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"€47.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLE-LINE C21105 Jobber-porasarja 13 osaa nopea teräs 118 astetta
€38.40 / yksikkö