Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLE-LINE C21133 ruuvikoneporasarja 29 kpl nopeaa terästä mustaa oksidia | AD6UBP 4AK21

CLE-LINE C21133 ruuvikoneporasarja 29 kappaletta nopeaa terästä mustaa oksidia

Varastossa
Tuote: AD6UBP Malli: C21133Ristiviite: 4AK21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen poraussarja
Porakohta135 astetta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Murtoluku1/16 - 1/2 64-luvulla
LuokkaHeavy Duty
Luettelonumero1896
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä29
PistetyyppiJakopiste
Koot sisältyvät1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 ja 1/2 "metallikotelolla
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
CLE-LINE C21947 Ruuvikoneporasarja 60 Piece High Speed ​​Steel Black Oxide | AD6UBQ 4AK22 C2194760# 1 - # 60 metallikotelolla€213.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLE-LINE C21133 ruuvikoneporasarja 29 kappaletta nopeaa terästä mustaa oksidia
€222.56 / yksikkö