CELLTREAT 229655 Petrimalja 150 x 20mm 25-28mL PK100 | AG9GJT 20AR69

CELLTREAT 229655 petrimalja 150 x 20 mm 25-28 ml PK100

Tuote: AG9GJT Malli: 229655Ristiviite: 20AR69

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPetri Dish
Kulttuurialue per kaivo143cm2
Mitat150 x 20 mm
MateriaaliPolystyreeni
Tilavuus25-28 ml
Työmäärä kuoppaa kohti25-28 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9854
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)76.71
Laivan leveys (cm)36.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaivojen lukumäärä: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatHinta
CELLTREAT 229623 Petri-astia 100 x 20 mm 15-16 ml PK300 | AG9GJR 20AR68 229623100 x 20 mm€147.76
CELLTREAT 229653 Petri-astia 150 x 20 mm 25 - 28 ml PK100 | AG9GJW 20AR88 229653150 x 20 mm€172.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229655 petrimalja 150 x 20 mm 25-28 ml PK100