Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLE-LINE C21947 Ruuvikoneporasarja 60 Piece High Speed ​​Steel Black Oxide | AD6UBQ 4AK22

CLE-LINE C21947 ruuvikoneporasarja 60 kappaletta nopeaa terästä mustaa oksidia

Varastossa
Tuote: AD6UBQ Malli: C21947Ristiviite: 4AK22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen poraussarja
Porakohta135 astetta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaHeavy Duty
Luettelonumero1896
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä60
PistetyyppiJakopiste
Koot sisältyvät# 1 - # 60 metallikotelolla
TyyppiStandardi
Langan koko#1 - #60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
CLE-LINE C21133 ruuvikoneporasarja 29 kpl nopeaa terästä mustaa oksidia | AD6UBP 4AK21 C21133291/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 ja 1/2 "metallikotelolla€211.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLE-LINE C21947 ruuvikoneporasarja 60 kappaletta nopeaa terästä mustaa oksidia
€202.87 / yksikkö