CLAMPCO 94166-0400 nauhakiinnike, kanavakielen muotoilu, SS, 4 x 3.78 x 4.09 tuuman koko, PK 25

Tuote: CE6ZFB Malli: 94166-0400
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBand Clamp
Kaistanleveys0.75 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Halkaisija4.09 "
Pienin Dia.3.78 "
Nimellishalkaisija4"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. HalkaisijaNimellishalkaisijaHinta
CLAMPCO 94166-0125 nauhapuristin, kanavakielekemuotoilu, SS, 1.25 x 1.11 x 1.25 tuuman koko, PK 25 | CE6ZEF 94166-01251.25 "1.25 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94166-0150 nauhapuristin, kanavakielekemuotoilu, SS, 1.5 x 1.36 x 1.5 tuuman koko, PK 25 | CE6ZEG 94166-01501.5 "1.5 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94166-0162 nauhapuristin, kanavakielekemuotoilu, SS, 1.62 x 1.48 x 1.62 tuuman koko, PK 25 | CE6ZEH 94166-01621.62 "1.62 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94166-0175 nauhapuristin, kanavakielekemuotoilu, SS, 1.75 x 1.62 x 1.87 tuuman koko, PK 25 | CE6ZEJ 94166-01751.87 "1.75 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94166-0188 nauhakiinnike, kanavakieli, SS, 1.88 x 1.75 x 2 tuumaa, PK 25 | CE6ZEK 94166-01882"1.88 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94166-0200 nauhakiinnike, kanavakielekemuotoilu, SS, 2 x 1.87 x 2.12 tuumaa, PK 25 | CE6ZEL 94166-02002.12 "2"-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94166-0212 nauhapuristin, kanavakielekemuotoilu, SS, 2.12 x 1.93 x 2.24 tuuman koko, PK 25 | CE6ZEM 94166-02122.24 "2.12 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLAMPCO 94166-0400 nauhakiinnike, kanavakielen muotoilu, SS, 4 x 3.78 x 4.09 tuuman koko, PK 25