CLAMPCO 94143-0225 Jousikuormitettu puristin, kevyt, koko 2.25 x 2.06 x 2.36 tuumaa, PK 25

Tuote: CE6ZHA Malli: 94143-0225
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousikiinnike
Max. Halkaisija2.36 "
Pienin Dia.2.06 "
Nimellishalkaisija2.25 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. HalkaisijaNimellishalkaisijaHinta
CLAMPCO 94143-0194 Jousikiristin, Kevyt, 1.94 X 1.82 X 2.12 tuuman koko, PK 25 | CE6ZGZ 94143-01942.12 "1.94 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94143-0238 jousikuormitteinen puristin, kevyt, 2.38 x 2.19 x 2.49 tuuman koko, PK 25 | CE6ZHB 94143-02382.49 "2.38 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94143-0244 Jousikuormitettu puristin, kevyt, 2.44 x 2.25 x 2.55 tuuman koko, PK 25 | CE6ZHC 94143-02442.55 "2.44 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94143-0250 Jousikuormitettu puristin, kevyt, 2.5 x 2.31 x 2.61 tuuman koko, PK 25 | CE6ZHD 94143-02502.61 "2.5 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94143-0256 Jousikiristin, Kevyt, 2.56 X 2.37 X 2.67 tuuman koko, PK 25 | CE6ZHE 94143-02562.67 "2.56 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94143-0265 jousikuormitteinen puristin, kevyt, 2.65 x 2.46 x 2.76 tuuman koko, PK 25 | CE6ZHF 94143-02652.76 "2.65 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94143-0275 jousikuormitteinen puristin, kevyt, 2.75 x 2.56 x 2.86 tuuman koko, PK 25 | CE6ZHG 94143-02752.86 "2.75 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLAMPCO 94143-0225 Jousikuormitettu puristin, kevyt, koko 2.25 x 2.06 x 2.36 tuumaa, PK 25