CJT KOOLCARB 13001250 Kartiomittainen poranterä 1/8 tuumaa pinnoittamaton | AH9RTJ 41AJ01

CJT KOOLCARB 13001250 kartiomainen poranterä 1/8 tuumaa pinnoittamaton

Tuote: AH9RTJ Malli: 13001250Ristiviite: 41AJ01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiopituinen poranterä
Desimaaliekvivalentti0.1250
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko1 / 8 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus70mm
LuokkaYleinen tarkoitus
MateriaaliKovametalli
Kokonaispituus5.125 "
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiCam helpottunut
Koot sisältyvät1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0136
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusKoot sisältyvätHinta
CJT KOOLCARB 13001406 Kartiomittainen poranterä 9/64 tuumaa pinnoittamaton | AH9RTK 41AJ02 130014060.1406Murto-tuuma76mm5.375 "9 / 64 "€30.90
CJT KOOLCARB 13001562 Kartiomittainen poranterä 5 / 32in. Päällystämätön | AH9RTL 41AJ03 130015620.1562Murto-tuuma76mm5.375 "5 / 32 "€29.72
CJT KOOLCARB 13001719 Kartiopituinen poranterä 11/64 tuumaa pinnoittamaton | AH9RTM 41AJ04 130017190.1719Murto-tuuma86mm5.75 "11 / 64 "€26.11
CJT KOOLCARB 13001875 Kartiopituinen poranterä 3/16 tuumaa pinnoittamaton | AH9RTN 41AJ05 130018750.1875Murto-tuuma86mm5.75 "3 / 16 "€30.24
CJT KOOLCARB 13002031 Kartiomittainen poranterä 13/64 tuumaa päällystämätön | AH9RTQ 41AJ07 130020310.2031Murto-tuuma92mm6"13 / 64 "€31.83
CJT KOOLCARB 13002165 Kartiopora 5.50 mm päällystämätön | AH9RTR 41AJ08 130021650.2165metrinen92mm6"5.50€40.35
CJT KOOLCARB 13002188 Kartiopituus Poranterä 7/32 tuumaa Päällystämätön | AH9RTT 41AJ09 130021880.2188Murto-tuuma92mm6"7 / 32 "€28.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CJT KOOLCARB 13001250 kartiomainen poranterä 1/8 tuumaa pinnoittamaton