Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CJT KOOLCARB 12501250 Jobber -poranterä 1/8 tuumaa 135 astetta | AH9RJV 41AG25

CJT KOOLCARB 12501250 Jobber-poranterä 1/8 tuumaa 135 astetta

Varastossa
Tuote: AH9RJV Malli: 12501250Ristiviite: 41AG25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.1250
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko1 / 8 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus1.625 "
MateriaaliKovametalli
Kokonaispituus2.75 "
Pistekulma135 Tutkinnot
Pistetyyppi4 viistehajautus
Varsi Dia.1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
CJT KOOLCARB 12501160 Jobber -poranterän johtimen koko # 32 astetta | AH135RJT 9AG41 125011600.1160Johdin1.625 "2.75 "0.116 "€31.37
CJT KOOLCARB 12501200 Pylvään poranterän langan koko #31 135 astetta | AH9RJU 41AG24 125012000.1200Johdin1.625 "2.75 "0.120 "€29.19
CJT KOOLCARB 12501285 Jobber-poranterän langan koko # 30 astetta | AH135RJW 9AG41 125012850.1285Johdin1.625 "2.75 "0.129 "€26.50
CJT KOOLCARB 12501360 Jobber -poranterän langan koko # 29 astetta | AH135RJX 9AG41 125013600.1360Johdin2"3.125 "0.136 "€31.70
CJT KOOLCARB 12501405 Tangoporakoneen langan koko #28 astetta | AH135RJY 9AG41 125014050.1405Johdin2"3.125 "0.141 "€32.00
CJT KOOLCARB 12501406 Jobber -poranterä 9/64 tuumaa 135 astetta | AH9RJZ 41AG29 125014060.1406Murto-tuuma2"3.125 "9 / 64 "€30.73
CJT KOOLCARB 12501440 Jobber -poranterän johtimen koko # 27 astetta | AH135RKA 9AG41 125014400.1440Johdin2"3.125 "0.144 "€28.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CJT KOOLCARB 12501250 Jobber-poranterä 1/8 tuumaa 135 astetta
€28.39 / yksikkö