Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CJT KOOLCARB 11503438 ruuvikoneen poranterä 11/32 tuumaa. 8.73 mm | AH9QYA 41AD74

CJT KOOLCARB 11503438 ruuvikoneen poranterä 11/32 tuumaa. 8.73 mm

Varastossa
Tuote: AH9QYA Malli: 11503438Ristiviite: 41AD74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen poranterä
Desimaaliekvivalentti0.3438
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko11 / 32 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus1 11 / 16 "
LuokkaYleinen tarkoitus
MateriaaliKovametalli
Kokonaispituus3"
Pistekulma135 Tutkinnot
Pistetyyppi4 viistehajautus
Varsi Dia.11 / 32 "
Koot sisältyvät11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Koot sisältyvätHinta
CJT KOOLCARB 11501250 Ruuvikoneen poranterä 1 / 8in. 3.18 mm | AH9QWN 41AD40 115012500.1250Murto-tuuma22mm48mm1 / 8 "1 / 8 "€22.60
CJT KOOLCARB 11501378 Ruuvikoneen poranterä 3.50 mm | AH9QWP 41AD41 115013780.1378metrinen1"52mm3.50mm3.50mm€33.42
CJT KOOLCARB 11501406 Ruuvikoneen poranterä 9/64 tuumaa. 3.57 mm | AH9QWQ 41AD42 115014060.1406Murto-tuuma1"52mm9 / 64 "9 / 64 "€33.68
CJT KOOLCARB 11501562 Ruuvikoneen poranterä 5/32in. 3.97 mm | AH9QWR 41AD43 115015620.1562Murto-tuuma1"52mm5 / 32 "5 / 32 "€25.37
CJT KOOLCARB 11501575 Ruuvikoneen poranterä 4.00mm | AH9QWT 41AD44 115015750.1575metrinen1"52mm4.00mm4.00mm€28.38
CJT KOOLCARB 11501719 Ruuvikoneen poranterä 11/64 tuumaa. 4.37 mm | AH9QWU 41AD45 115017190.1719Murto-tuuma1.125 "2.187 "11 / 64 "11 / 64 "€28.84
CJT KOOLCARB 11501875 Ruuvikoneen poranterä 3 / 16in. 4.76 mm | AH9QWW 41AD47 115018750.1875Murto-tuuma1.125 "2.187 "3 / 16 "3 / 16 "€24.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CJT KOOLCARB 11503438 ruuvikoneen poranterä 11/32 tuumaa. 8.73 mm
€42.92 / yksikkö