Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUITUMETALLI HONEYWELL FM69 -hikinauhapuuvillavalikoima | AB7KWQ 23V894

FIBRE-METAL BY HONEYWELL FM69-hikinauha puuvillaa

Varastossa
Tuote: AB7KWQ Malli: FM69Ristiviite: 23V894

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHikinauha
IkäryhmäAikuinen
VäriValikoima
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
MateriaaliPuuvilla
KokoNA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
KUITUMETALLI HONEYWELL FM44RTV -hikinauhat froteekankaasta valmistettu kuitumetalliräikkä | AB7KWP 23V893 FM44RTVMustaTerry Cloth€7.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBRE-METAL BY HONEYWELL FM69-hikinauha puuvillaa
€14.98 / yksikkö