Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRONOMITE LABS SR40 / 208 Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 208v 8awg | AA8MHH 19C804

CHRONOMITE LABS SR40/208 Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 208v 8awg

Varastossa
Tuote: AA8MHH Malli: SR40/208Ristiviite: 19C804

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€306.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElec säiliötön vedenlämmitin
Vahvistimet AC40
Oletuslämpötila140-astetta F
Syvyys2.75 "
Korkeus6.25 "
Min. Virtauksen aktivointi0.65 gpm
AsennusVaakasuora
Vaihe1
Painealue25 - 150 psi
Asuin / kaupallinenCommercial / Asuminen
Temp. alue80 astetta 120 astetta F
Lämpötila Nousu @ 1.5 GPM38-astetta F
Lämpötila Nousu @ 2.5 GPM22-astetta F
Lämpötila Nousu @ 20.0 GPM40A
Jännite208 VAC
Vesiliitäntä3/8 "pakkaus
Vedenlämmittimen käyttöundersink
Watts8320
Leveys10.125 "
Langan koko8AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.95
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedenlämmittimen suunnittelu (käyttöpiste)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoVahvistimet ACeräPainealueTemp. alueJänniteWattsLeveysHinta
CHRONOMITE LABS SR-15L / 120 Vedenlämmitin Säiliötön 120 V 1800 W | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014AWG15Elec säiliötön vedenlämmitin45 - 150 psi80 astetta 120 astetta F120 VAC18009.62 "€286.55
CHRONOMITE LABS M-20L / 208_104F Vedenlämmitin Säiliötön 208 V 4160 W | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10AWG20Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi104-astetta F208 VAC41609.62 "€379.80
CHRONOMITE LABS SR-20L / 208 Vedenlämmitin Säiliötön 208 V 4160 W | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810AWG20Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi80 astetta 120 astetta F208 VAC41609.62 "€331.93
CHRONOMITE LABS SR-20L / 277 Vedenlämmitin Säiliötön 277 V 5540 W | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710AWG20Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi80 astetta 120 astetta F277 VAC55409.62 "€298.92
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Vedenlämmitin Säiliötön 277 V 8310 W | AA2GBA 10G724 SR-30/27710AWG30Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi80 astetta 120 astetta F277 VAC83109.62 "€326.54
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Vedenlämmitin Säiliötön 208 V 6240 Watt AA2GBB 10G725 SR-30/20810AWG30Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi80 astetta 120 astetta F208 VAC62409.62 "€309.04
CHRONOMITE LABS M-30 / 208_110F Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10AWG30Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi110-astetta F208 VAC62409.62 "€393.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRONOMITE LABS SR40/208 Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 208v 8awg
€306.06 / yksikkö