Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 87039 Yhdistelmäkäsiasennustyökalu, Metric | AF9PJH 30PG06

CHRISLYNN 87039 Yhdistelmäkäsiasennustyökalu, Metric

Varastossa
Tuote: AF9PJH Malli: 87039Ristiviite: 30PG06

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennustyökalu
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä kokoja varten: M28x1.5, M30x3, M30x3.5, 1 1 / 8-12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 87039 Yhdistelmäkäsiasennustyökalu, Metric
€172.38 / yksikkö