CHRISLYNN 87033 Yhdistelmäkäsiasennustyökalu | AF9PJF 30PG04

CHRISLYNN 87033 Yhdistelmäkäsiasennustyökalu

Tuote: AF9PJF Malli: 87033Ristiviite: 30PG04

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennustyökalu
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä kokoja varten: M20x1.5, M20x2, M22x2.5, 7 / 8-9, 5 / 8-14 (BSP)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CHRISLYNN 87016 Yhdistelmäkäsi-asennustyökalu | AG9BHM 87016€36.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 87033 Yhdistelmäkäsiasennustyökalu