CHRISLYNN 84970 Precision Locking Insert, Metric, Bulk, 31/64 Inch Drill, 36Mm Length, 50PK | CF4QXA

CHRISLYNN 84970 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 31/64 tuuman pora, 36 mm:n pituus, 50 PK

Tuote: CF4QXA Malli: 84970

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko31 / 64 "
Lisää pituus36mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM12 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84970 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 31/64 tuuman pora, 36 mm:n pituus, 50 PK