Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ULK9 Kääntölevypyörä 800 Lb 5 tuuman halkaisija | AB3NTU

APPROVED VENDOR 1ULK9 kääntyvä levypyörä 800 Lb 5 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB3NTU Malli: 1ULK9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
Ydinmateriaalipolyolefiini
durometer65 Ranta D
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli3 x 3 "
Kuormitusluokitus800 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella2-5/8 x 3-5/8"
Kokonaiskorkeus6.5 "
Levyn koko4 x 4-1 / 2 "
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiB
RacewayTupla pallo
Vaihtopyörä1ULT2
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoLevyn paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1G095 Kääntölevypyörä 250 Lb 3-1 / 2 tuuman halkaisija | AA9VDR 1G095250 lb0-299 paunaapolyuretaani5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€19.01
HYVÄKSYTTY Myyjä 1G096 Kääntölevypyörä 250 Lb 4 tuuman halkaisija | AA9VDT 1G096250 lb0-299 paunaapolyuretaani5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€19.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 1G097 Kääntölevypyörä 250 Lb 5 tuuman halkaisija | AA9VDU 1G097250 lb0-299 paunaapolyuretaani5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€21.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 1G190 Kääntölevypyörä 154 Lb 3 tuuman halkaisija | AA9VEE 1G190154 lb0-299 paunaaTermoplastinen kumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€11.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 1G191 Kääntölevypyörä 176 Lb 4 tuuman halkaisija | AA9VEF 1G191176 lb0-299 paunaaTermoplastinen kumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€15.59
HYVÄKSYTTY Myyjä 1G192 Kääntölevypyörä 198 Lb 5 tuuman halkaisija | AA9VEG 1G192198 lb0-299 paunaaTermoplastinen kumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€16.22
HYVÄKSYTTY Myyjä 1G196 Kääntölevypyörä 176 Lb 3 tuuman halkaisija | AA9VEL 1G196176 lb0-299 paunaapolyuretaani5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€12.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULK9 kääntyvä levypyörä 800 Lb 5 tuuman halkaisija
€21.75 / yksikkö