CHRISLYNN 84946 Tarkkuuslukitussisäke, Metric, Bulkki, 31/64 tuuman pora, 36Mm pituus, 50PK | CF4QWY

CHRISLYNN 84946 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 31/64 tuuman pora, 36 mm:n pituus, 50 PK

Tuote: CF4QWY Malli: 84946

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko31 / 64 "
Lisää pituus36mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM12 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84946 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 31/64 tuuman pora, 36 mm:n pituus, 50 PK