Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84769 Tarkkuuslukitussisäke, Metric, Bulkki, 31/64 tuuman pora, 24Mm pituus, 50PK | AG9AUG 5649-12CN-240 / MA3329-212 / 18124

CHRISLYNN 84769 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 31/64 tuuman pora, 24 mm:n pituus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AG9AUG Malli: 84769Ristiviite: 5649-12CN-240 / MA3329-212 / 18124

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko31 / 64 "
Lisää pituus24mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM12 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 5649-12CN-240
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3329-212
    • Recoil-ristiviite: 18124

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84769 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 31/64 tuuman pora, 24 mm:n pituus, 50 PK
€15.44 /pakkaus