Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84759 Tarkkuuslukitussisäke, Metric, Bulkki, 21/64 tuuman pora, 16Mm pituus, 100PK | AG9AUA 5255-8CN-160 / MA3329-208 / 17084

CHRISLYNN 84759 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 21/64 tuuman pora, 16 mm:n pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG9AUA Malli: 84759Ristiviite: 5255-8CN-160 / MA3329-208 / 17084

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko21 / 64 "
Lisää pituus16mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM8 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 5255-8CN-160
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3329-208
    • Recoil-ristiviite: 17084

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84759 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 21/64 tuuman pora, 16 mm:n pituus, 100 PK
€15.07 /pakkaus