Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84736 Lukitussisäke, Unf, Bulkki, 1 1/64 tuuman pora, 2 tuuman pituus, 15PK

Varastossa
Tuote: AG9ATF Malli: 84736Ristiviite: 3591-161CN-2000 / MS21209-F1620 / 14164

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko1 1 / 64 "
Lisää pituus2"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1-12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 3591-161CN-2000
    • Sotilastandardin ristiviite: MS21209-F1620
    • Recoil-ristiviite: 14164

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84736 Lukitussisäke, Unf, Bulkki, 1 1/64 tuuman pora, 2 tuuman pituus, 15PK
€15.03 /pakkaus