Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84729 Lukitussisäke, Unc, Bulkki, 21/32 tuuman pora, 1.25 tuuman pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AG9ARY Malli: 84729Ristiviite: 3585-10CN-1250 / MS21209-C1020 / 13104

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko21 / 32 "
Lisää pituus1.25 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 3585-10CN-1250
    • Sotilastandardien ristiviite: MS21209-C1020
    • Recoil-ristiviite: 13104

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84729 Lukitussisäke, Unc, Bulkki, 21/32 tuuman pora, 1.25 tuuman pituus, 50PK
€8.40 /pakkaus