Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84712 Lukitussisäke, Unc, Bulkki, 13/64 tuuman pora, 0.380 tuuman pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AG9ARH Malli: 84712Ristiviite: 3585-3CN-0380 / MS21209-C1-20 / 13604

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko13 / 64 "
Lisää pituus0.38 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 3585-3CN-0380
    • Sotilastandardien ristiviite: MS21209-C1-20
    • Recoil-ristiviite: 13604

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84712 Lukitussisäke, Unc, Bulkki, 13/64 tuuman pora, 0.380 tuuman pituus, 100PK
€14.95 /pakkaus