Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84674 Precision Locking Insert, Metric, Bulk, 21/32 Inch Drill, 24Mm Length, 50PK | AG9AQP 5145-16CN-240 / MA3329-167 / 17163

CHRISLYNN 84674 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 21/32 tuuman pora, 24 mm:n pituus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AG9AQP Malli: 84674Ristiviite: 5145-16CN-240 / MA3329-167 / 17163

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko21 / 32 "
Lisää pituus24mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM16 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.37
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 5145-16CN-240
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3329-167
    • Recoil-ristiviite: 17163

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84674 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 21/32 tuuman pora, 24 mm:n pituus, 50 PK
€15.84 /pakkaus