Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84459 Precision Insert, Free Running, Metric, Bulk, 21/64 Inch Drill, 24Mm Length, 100PK | AG9AJT 4255-8CN-240 / MA3279-308 / 7086

CHRISLYNN 84459 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 21/64 tuuman pora, 24 mm:n pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG9AJT Malli: 84459Ristiviite: 4255-8CN-240 / MA3279-308 / 7086

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vapaa juoksuosa
Poran koko21 / 64 "
Lisää pituus24mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM8 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 4255-8CN-240
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3279-308
    • Recoil-ristiviite: 7086

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84459 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 21/64 tuuman pora, 24 mm:n pituus, 100 PK
€15.17 /pakkaus