Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84433 Vapaasti pyörivä sisäosa, Unc, Bulkki, 29/32 tuuman pora, 2.625 tuuman pituus, 15 PK

Varastossa
Tuote: AG9AHZ Malli: 84433Ristiviite: 1185-14CN-2625 / MS122249 / 3146

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko29 / 32 "
Lisää pituus2.625 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko7 / 8-9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.83
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 1185-14CN-2625
    • Sotilastandardin ristiviite: MS122249
    • Recoil-ristiviite: 3146

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84433 Vapaasti pyörivä sisäosa, Unc, Bulkki, 29/32 tuuman pora, 2.625 tuuman pituus, 15 PK
€15.35 /pakkaus