Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84369 Tarkkuussisä, vapaasti kulkeva, metrinen, irtotavara, 31/64 tuuman pora, 30 mm pituus, 50 PK | AG9AGK 4649-12CN-300 / MA3279-262 / 8125

CHRISLYNN 84369 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 31/64 tuuman pora, 30 mm:n pituus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AG9AGK Malli: 84369Ristiviite: 4649-12CN-300 / MA3279-262 / 8125

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vapaa juoksuosa
Poran koko31 / 64 "
Lisää pituus30mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM12 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 4649-12CN-300
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3279-262
    • Recoil-ristiviite: 8125

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84369 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 31/64 tuuman pora, 30 mm:n pituus, 50 PK
€15.39 /pakkaus