Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84163 Tarkkuussisä, vapaasti kulkeva, metrinen, irtotavara, 13/32 tuuman pora, 15 mm pituus, 50 PK | AG9AAE 4255-10CN-150 / 8103

CHRISLYNN 84163 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 13/32 tuuman pora, 15 mm:n pituus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AG9AAE Malli: 84163Ristiviite: 4255-10CN-150 /8103

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vapaa juoksuosa
Poran koko13 / 32 "
Lisää pituus15mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM10 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 4255-10CN-150
    • Recoil-ristiviite: 8103

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84163 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 13/32 tuuman pora, 15 mm:n pituus, 50 PK
€14.80 /pakkaus