Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE T8200-64 Foamlog, 64 x 4.5 x 4.5 tuuman koko | AG8DMG

EAGLE T8200-64 Foamlog, 64 x 4.5 x 4.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8DMG Malli: T8200-64

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrotettava vaahtoloki
VäriKeltainen
Korkeus4.5 "
Pituus64 "
Paino8 lb
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)124.46
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE T8200-64 Foamlog, 64 x 4.5 x 4.5 tuumaa
€100.51 / yksikkö