Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84143 Vapaasti juokseva sisäosa, Unf, Bulkki, 1 13/32 tuuman pora, 2.062 tuuman pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AG8ZZN Malli: 84143Ristiviite: 1191-22CN-2062 / MS124708 / 4223

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko1 13 / 32 "
Lisää pituus2.062 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1 3 / 8-12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 1191-22CN-2062
    • Sotilastandardin ristiviite: MS124708
    • Recoil-ristiviite: 4223

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84143 Vapaasti juokseva sisäosa, Unf, Bulkki, 1 13/32 tuuman pora, 2.062 tuuman pituus, 5PK
€36.41 /pakkaus