Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84139 Vapaasti juokseva sisäosa, Unf, Bulkki, 1 5/32 tuuman pora, 1.688 tuuman pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AG8ZZJ Malli: 84139Ristiviite: 1191-18CN-1688 / MS124706 / 4183

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko1 5 / 32 "
Lisää pituus1.688 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1 1 / 8-12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 1191-18CN-1688
    • Sotilastandardin ristiviite: MS124706
    • Recoil-ristiviite: 4183

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84139 Vapaasti juokseva sisäosa, Unf, Bulkki, 1 5/32 tuuman pora, 1.688 tuuman pituus, 5PK
€22.79 /pakkaus