Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 83302-1.5 Precision 8 Pitch Free Running Insert, 1 1/4 Inch Drill, 1.875 Inch Length | AF9PFF 30PF24

CHRISLYNN 83302-1.5 Precision 8 Pitch vapaasti juokseva sisäosa, 1 1/4 tuuman pora, 1.875 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF9PFF Malli: 83302-1.5Ristiviite: 30PF24

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€26.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko1 1 / 4 "
Lisää pituus1.875 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1 1 / 4-8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 83302-1.5 Precision 8 Pitch vapaasti juokseva sisäosa, 1 1/4 tuuman pora, 1.875 tuuman pituus
€26.37 / yksikkö