Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 83630 Precision British Thread Insert, Bsf, 41/64 Inch Drill, 0.938 Inch Length, 6PK | AF9PNX 30PH23

CHRISLYNN 83630 Precision British Thread Insert, Bsf, 41/64 tuuman pora, 0.938 tuuman pituus, 6PK

Varastossa
Tuote: AF9PNX Malli: 83630Ristiviite: 30PH23

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€91.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBSF-kierre
Poran koko41 / 64 "
Lisää pituus0.938 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko5/8-14 BSF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 83630 Precision British Thread Insert, Bsf, 41/64 tuuman pora, 0.938 tuuman pituus, 6PK
€91.13 /pakkaus