Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 82308 Precision 8 Pitch Professional Kit, 2 Inch Drill, 2 Peices | AF9PDH 30PE78

CHRISLYNN 82308 Precision 8 Pitch Professional Kit, 2 tuuman pora, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AF9PDH Malli: 82308Ristiviite: 30PE78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,537.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierreosa
Poran koko2"
Kierteen koko2-8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.16
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kit sisältää:
    • 86308 Napauta 2-8, (1 kpl)
    • 83308-1.5 Lisää 2-8, (2 kpl)
    • 87308 Asennustyökalu, (1 kpl)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 82308 Precision 8 Pitch Professional Kit, 2 tuuman pora, 2 kpl
€1,537.21 / yksikkö