CHRISLYNN 86308 Precision 8 Pitch Plug Tap, 2 tuuman pora, HSS | AF9NVL 30PF90

CHRISLYNN 86308 Precision 8 Pitch Plug Tap, 2 tuuman pora, HSS

Tuote: AF9NVL Malli: 86308Ristiviite: 30PF90

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Poran koko2"
MateriaaliHSS
Kierteen koko2-8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.56
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)16.83
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8207406000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoPoran kokoHinta
CHRISLYNN 86301 Precision 8 Pitch Plug Tap, 1 9/64 tuuman pora, HSS | AF9NVG 30PF86 863011 1 / 8-81 9 / 64 "-
Tarjouspyyntö
CHRISLYNN 86302 Precision 8 Pitch Plug Tap, 1 1/4 tuuman pora, HSS | AF9NVH 30PF87 863021 1 / 4-81 1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
CHRISLYNN 86304 Precision 8 Pitch Plug Tap, 1 1/2 tuuman pora, HSS | AF9NVJ 30PF88 863041 1 / 2-81 1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
CHRISLYNN 86306 Precision 8 Pitch Plug Tap, 1 3/4 tuuman pora, HSS | AF9NVK 30PF89 863061 3 / 4-81 3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
CHRISLYNN 86303 Precision 8 Pitch Plug Tap, 1 3/8 tuuman pora, HSS | CH3RME 863031 3 / 8-81 3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
CHRISLYNN 86305 Precision 8 Pitch Plug Tap, 1 5/8 Inch Drill, HSS | CH3RMF 863051 5 / 8-81 5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
CHRISLYNN 86307 Precision 8 Pitch Plug Tap, 1 7/8 Inch Drill, HSS | CH3RMG 863071 7 / 8-81 7 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 86308 Precision 8 Pitch Plug Tap, 2 tuuman pora, HSS