Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 87308 Hand Install Tool, 2-8 Compatible Size | AF9PJE 30PG03

CHRISLYNN 87308 Käsiasennustyökalu, 2-8 yhteensopiva koko

Varastossa
Tuote: AF9PJE Malli: 87308Ristiviite: 30PG03

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€243.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennustyökalu
Kierteen koko2-8
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.873
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä kokoa varten: 2-8

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 87308 Käsiasennustyökalu, 2-8 yhteensopiva koko
€243.81 / yksikkö