Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 82182LH Precision Standard Industrial Kit, Metric, Left Handed, 57/64 Inch Drill | AF9PKT 30PG39

CHRISLYNN 82182LH Precision Standard Industrial Kit, metrinen, vasenkätinen, 57/64 tuuman pora

Varastossa
Tuote: AF9PKT Malli: 82182LHRistiviite: 30PG39

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€535.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen kierteen lisäyssarja
Poran koko57 / 64 "
Kierteen kokoM22 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kit sisältää:
    • 86182LH hana M22x1.5, (1 kpl)
    • 83182LH Aseta M22x1.5, (2 kpl)
    • 87035 Asennustyökalu, (1 kpl)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 82182LH Precision Standard Industrial Kit, metrinen, vasenkätinen, 57/64 tuuman pora
€535.19 / yksikkö