Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 8979 -teippi 2 x 25 jaardia 12.6 mil. Liuskekivi | AA6ZGL 15F805

3M 8979 Ilmanauha 2 x 25 jaardia 12.6 mil Slate Blue

Varastossa
Tuote: AA6ZGL Malli: 8979Ristiviite: 15F805
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
€37.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointiteippi
Tartunnan lujuus52 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriSlate Blue
Pituus25 yd.
MateriaaliPolyeteeni kankaalla
Suorituskyky Temp.40 astetta 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus36 paunaa / tuumaa
Paksuus12.6 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi5906100000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVärieräPituusVetolujuusPaksuusHinta
3M 6969 -teippi 2 tuumaa x 60 jaardia 10.5 mil musta | AA6ZFM 15F767 696958 oz. / TuumaaMustaIlmastointiteippi60 yd.29 paunaa / tuumaa10.5 milj.€59.92
3M 6969 -kanavateippi 2 tuumaa x 60 jaardia 10.5 mil. Oliivi | AA6ZFN 15F768 696958 oz. / TuumaaOliiviIlmastointiteippi60 yd.29 paunaa / tuumaa10.5 milj.€63.00
3M 6969 -teippi 2 tuumaa x 60 jaardia 10.5 mil hopea | AA6ZFP 15F769 696958 oz. / TuumaaHopeaIlmastointiteippi60 yd.29 paunaa / tuumaa10.5 milj.€62.36
3M 8979 -kanavateippi 2 x 60 jaardia 12.6 mil AA6ZGK 15F803 897952 oz. / TuumaaSlate BlueIlmastointiteippi60 yd.36 paunaa / tuumaa12.6 milj.€55.55
3M 8979 -kanavateippi 2 tuumaa x 60 jaardia 12.6 mil oliivi | AA6ZGM 15F806 897952 oz. / TuumaaOliiviIlmastointiteippi60 yd.36 paunaa / tuumaa12.6 milj.€70.99
3M 8979 -teippi 2 tuumaa x 60 jaardia 12.6 mil musta | AA6ZGN 15F807 897952 oz. / TuumaaMustaIlmastointiteippi60 yd.36 paunaa / tuumaa12.6 milj.€69.68
3M 70006250602 Ilmanauha | CN7UCA 164AW4 70006250602--Ilmastointiteippi---€36.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 8979 Ilmanauha 2 x 25 jaardia 12.6 mil Slate Blue
€37.60 / yksikkö