Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 82176LH Precision Standard Industrial Kit, Metric, Left Handed, 23/32 Inch Drill | AF9PKN 30PG35

CHRISLYNN 82176LH Precision Standard Industrial Kit, metrinen, vasenkätinen, 23/32 tuuman pora

Varastossa
Tuote: AF9PKN Malli: 82176LHRistiviite: 30PG35

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€438.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen kierteen lisäyssarja
Poran koko23 / 32 "
Kierteen kokoM18 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4635
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.92
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kit sisältää:
    • 86176LH hana M18x1.5, (1 kpl)
    • 83176LH Aseta M18x1.5, (4 kpl)
    • 87032 Asennustyökalu, (1 kpl)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 82176LH Precision Standard Industrial Kit, metrinen, vasenkätinen, 23/32 tuuman pora
€438.32 / yksikkö