Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHIEF CB2A-F7SFA Hydraulinen vaihdepumppu 0.48 Dsplacemnt Vasen | AH4UUZ 35LP18

CHIEF CB2A-F7SFA Hydraulinen hammaspyöräpumppu 0.48 dplacemnt vasen

Varastossa
Tuote: AH4UUZ Malli: CB2A-F7SFARistiviite: 35LP18
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
€248.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen vaihdepumppu
PeiteaineAlumiini / valurauta
Siirtymä0.48
GPM @ 1800 kierrosta / min ja 1000 PSI2.49
GPM @ 3600 kierrosta / min ja 1000 PSI7.48
KoteloAlumiini
Pituus4.01
Maks. Jatkuva PSI3000
Maks. Ajoittainen paine3650
Maks. Kierrosluku3600
Asennus2 Pultti SAE A
Nimellinen GPM @ 1200 kierrosta / min2.49
Portit (sisääntulo)12
Portit (Outlet)10
KiertoVasen
Akselin jatke (tuumaa)1-13/64

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1175
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)22.61
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSiirtymäPituusHinta
CHIEF CB2A-F11SFA Hydraulinen hammaspyöräpumppu 0.73 Dsplacemnt Vasen | AH4UUY 35LP17 CB2A-F11SFA0.734.25 "€284.00
CHIEF CBD-F310-APA Hydraulinen hammaspyöräpumppu 0.61 Dsplacemnt Vasen | AH4UVA 35LP19 CBD-F310-APA0.614.12€349.74
CHIEF CBD-F306-APA Hydraulinen hammaspyöräpumppu 0.36 Dsplacemnt Vasen | AH4UVB 35LP20 CBD-F306-APA0.363.87€383.24
CHIEF CBD-F330-APA Hydraulinen hammaspyöräpumppu 1.22 Dsplacemnt Vasen | AH4UVC 35LP21 CBD-F330-APA1.224.72€383.58
CHIEF CBD-F314-APA Hydraulinen hammaspyöräpumppu 0.85 Dsplacemnt Vasen | AH4UVD 35LP22 CBD-F314-APA0.854.35€377.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHIEF CB2A-F7SFA Hydraulinen hammaspyöräpumppu 0.48 dplacemnt vasen
€248.71 / yksikkö