Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHIEF 250093 Hydraulinen hammaspyöräpumppu 13 Gpm | AD6MQL 46C518

CHIEF 250093 Hydraulinen hammaspyöräpumppu 13 Gpm

Varastossa
Tuote: AD6MQL Malli: 250093Ristiviite: 46C518

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€389.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen vaihdepumppu
AjaaUlkoinen
HP vaaditaan7
Syötä kierrosluku4000
Asennuslaippa4-pultti
Nimellinen virtaus13 GPM
Portit (sisääntulo)1 "putki
Portit (Outlet)1 / 2 "NPT
Kiertomyötäpäivään
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.5 "
lähetys2 Stage
TyyppiKaksi vaihetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.808
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8413500080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vetoakseli (tuumaa) (1/2)
    • Maks. PSI 1. vaihe (3000)
    • Maks. PSI 2. vaihe (900)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyötä kierroslukuAkselin dia.Akselin pituusHinta
CHIEF 250092 Hydraulinen hammaspyöräpumppu 11 Gpm | AD6MQK 46C517 25009240001 / 2 "1.5 "€328.09
CHIEF CBNA-8.8/3.6A hydraulinen hammaspyöräpumppu kaksivaiheinen 11 gpm | AH4UVE 35LP23 CBNA-8.8 / 3.6A36001/21.5€359.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHIEF 250093 Hydraulinen hammaspyöräpumppu 13 Gpm
€389.66 / yksikkö