Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHIEF CBNA-8.8/3.6A hydraulinen hammaspyöräpumppu kaksivaiheinen 11 gpm | AH4UVE 35LP23

CHIEF CBNA-8.8/3.6A hydraulinen hammaspyöräpumppu kaksivaiheinen 11 gpm

Varastossa
Tuote: AH4UVE Malli: CBNA-8.8/3.6ARistiviite: 35LP23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€359.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen vaihdepumppu
GPM @ 1000 PSI3.2
GPM @ 2000 PSI6.5
HP vaaditaan6
Syötä kierrosluku3600
Asennuslaippa4-pultti
Nimellinen virtaus11
Portit (sisääntulo)1 / 2 "NPT
Portit (Outlet)1 / 2 "NPT
Kiertomyötäpäivään
Akselin dia.1/2
Akselin pituus1.5
TyyppiKaksi vaihetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)22.1
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Uppouma @ korkea paine (kuutiometriä/kierros) : 3.8
    • Siirto @ matalapaine (kuutiometriä/kierros) : 11
    • Vetoakseli (tuumaa): 1/2
    • Maks. PSI 1. vaihe: 400
    • Maks. PSI 2. vaihe: 3000
    • Tyhjennysventtiilin esipaine (psi): 650

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyötä kierroslukuAkselin dia.Akselin pituusHinta
CHIEF 250092 Hydraulinen hammaspyöräpumppu 11 Gpm | AD6MQK 46C517 25009240001 / 2 "1.5 "€328.09
CHIEF 250093 Hydraulinen hammaspyöräpumppu 13 Gpm | AD6MQL 46C518 25009340001 / 2 "1.5 "€389.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHIEF CBNA-8.8/3.6A hydraulinen hammaspyöräpumppu kaksivaiheinen 11 gpm
€359.94 / yksikkö