CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-43-3XL Arc Flash takki ja ruokalappusarja Navy 3xl | AF7ZFP 23TN89

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-43-3XL Arc Flash takki ja ruokalappusarja Navy 3xl

Varastossa
Tuote: AF7ZFP Malli: AG-43-3XLRistiviite: 23TN89

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,828.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArc Flash Protection -vaatepaketti
ATPV-luokitus43 cal./cm2
VäriLaivasto
Sopii rinnan kokoon56 "- 58"
Sopii vyötärön kokoon48 "- 50"
Vaarariskiluokka (HRC)4
sisäsauma32.375 "
MateriaaliFR-puuvillasekoite (88% puuvillaa, 12% nailonia)
Koko3XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.39
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi6211320000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliATPV-luokitusSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonsisäsaumaKokoHinta
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-43-L -kaaretakki ja ruokalapusarja laivastonsininen L AB7KPU 23TN86 AG-43-L43 cal./cmò²44 "- 46"36 "- 38"31.25 "L€1,461.00
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-43-M Arc Flash Jacket and Bib Kit Navy M | AF7ZFM 23TN85 AG-43-M43 cal./cm240 "- 42"32 "- 34"31.5 "M€1,461.00
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-43-XL -kaarisalkutakki ja ruokalapusetti Navy Xl | AF7ZFN 23TN87 AG-43-XL43 cal./cm248 "- 50"40 "- 42"32 "XL€1,461.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-43-3XL Arc Flash takki ja ruokalappusarja Navy 3xl
€1,828.97 / yksikkö