CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-43-L -kaaretakki ja ruokalapusarja laivastonsininen L AB7KPU 23TN86

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-43-L Arc Flash takki ja ruokalappusarja Navy L

Varastossa
Tuote: AB7KPU Malli: AG-43-LRistiviite: 23TN86

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,461.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArc Flash Protection -vaatepaketti
ATPV-luokitus43 cal./cmò²
VäriLaivasto
Sopii rinnan kokoon44 "- 46"
Sopii vyötärön kokoon36 "- 38"
Vaarariskiluokka (HRC)4
sisäsauma31.25 "
MateriaaliFR-puuvillasekoite (88% puuvillaa, 12% nailonia)
KokoL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi6211320000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliATPV-luokitusSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonsisäsaumaKokoHinta
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-43-M Arc Flash Jacket and Bib Kit Navy M | AF7ZFM 23TN85 AG-43-M43 cal./cm240 "- 42"32 "- 34"31.5 "M€1,461.00
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-43-XL -kaarisalkutakki ja ruokalapusetti Navy Xl | AF7ZFN 23TN87 AG-43-XL43 cal./cm248 "- 50"40 "- 42"32 "XL€1,461.00
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-43-3XL Arc Flash takki ja ruokalappusarja Navy 3xl | AF7ZFP 23TN89 AG-43-3XL43 cal./cm256 "- 58"48 "- 50"32.375 "3XL€1,828.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-43-L Arc Flash takki ja ruokalappusarja Navy L
€1,461.00 / yksikkö