Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-USN-M Tulenkestävä haalari Navy Blue M | AB7KPN 23TN53

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-USN-M Tulenkestävä haalari laivastonsininen M

Varastossa
Tuote: AB7KPN Malli: 605-USN-MRistiviite: 23TN53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalonkestävä haalari
ATPV-luokitus12 cal / cm²
SulkemistyyppiVetoketju
VäriLaivastonsininen
Väriperheblues
Kalvosinnappisaarroksissa
Kankaan paino9 oz.
Sopii rinnan kokoon40 - 42 "
Sopii vyötärön kokoon32 - 34 "
Vaarariskiluokka (HRC)2
sisäsauma31.5 "
MateriaaliFR-puuvillasekoite (88% puuvillaa, 12% nailonia)
Taskut6
KokoM
Hihan pituus23.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6211320010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonsisäsaumaKokoHihan pituusHinta
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-USN-L Tulenkestävä haalari laivastonsininen L | AB7KPP 23TN54 605-USN-L44 - 46 "36 - 38 "31.25 "L23.5 "€206.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-USN-M Tulenkestävä haalari laivastonsininen M
€206.04 / yksikkö