A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Purkauskorkeus (tuumaa): 13.437 , Purkausleveys (tuumaa): 8.25 , Asunnon viimeistely: Sinkitty , Kotelon korkeus: 20.5 " , Kotelon pituus: 19.25 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Kotelon leveys: 8.25 " , Imuläpimitta: 12-1 / 16 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Puhaltimen kierrosluku: 970 , Max. Tulolämpötila: 150 astetta F. , Moottorikotelo: TEFC , Asennusasento: Puhaltimen akseli vaakasuorassa , Tyyppi: Hihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä ja käyttöpaketti , Pyörän halkaisija: 12 3 / 4 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 6"
Hihnakäyttöiset puhaltimet, 12-3/4 tuumaa, yksi sisääntulo
Daytonin hihnaveto, eteenpäinkäyrä, 12-3/4 tuuman puhaltimet sopivat ihanteellisesti ilman kierrätykseen teollisuus- ja kaupallisissa tiloissa. Näissä puhaltimissa on galvanoitu teräsrunko, joka tarjoaa korroosionkestävyyden ja eteenpäin kaartuvat teräspyörät, jotka tarjoavat lujuutta ja kestävyyttä. Niissä on hihnakäyttö, joka mahdollistaa joustavuuden rpm -nopeuksissa. Valitse laajasta valikoimasta näitä yhden sisääntulon puhaltimia, saatavilla puhaltimen nopeusversioina 1725, 1750 ja 1760 rpm. Raptor Supplies.