Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-USN-L Tulenkestävä haalari laivastonsininen L | AB7KPP 23TN54

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-USN-L Tulenkestävä haalari laivastonsininen L

Varastossa
Tuote: AB7KPP Malli: 605-USN-LRistiviite: 23TN54

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalonkestävä haalari
ATPV-luokitus12 cal / cm²
SulkemistyyppiVetoketju
VäriLaivastonsininen
Väriperheblues
Kalvosinnappisaarroksissa
Kankaan paino9 oz.
Sopii rinnan kokoon44 - 46 "
Sopii vyötärön kokoon36 - 38 "
Vaarariskiluokka (HRC)2
sisäsauma31.25 "
MateriaaliFR-puuvillasekoite (88% puuvillaa, 12% nailonia)
Taskut6
KokoL
Hihan pituus23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6211320010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonsisäsaumaKokoHihan pituusHinta
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-USN-M Tulenkestävä haalari Navy Blue M | AB7KPN 23TN53 605-USN-M40 - 42 "32 - 34 "31.5 "M23.25 "€206.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-USN-L Tulenkestävä haalari laivastonsininen L
€206.04 / yksikkö