CHICAGO PNEUMATIC RCPC1330G kiinteä ilmakompressori 13 HP 59 cfm | AH9JQE 39WE02

CHICAGO PNEUMATIC RCPC1330G kiinteä ilmakompressori 13 hv 59 cfm

Varastossa
Tuote: AH9JQE Malli: RCPC1330GRistiviite: 39WE02

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,234.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo3 / 4 "
Moottorin merkkiHonda
Moottori HP13.0
Suorittaa loppuunJauhemaalattu maalattu
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine25.1
Bensatankin tilavuus1.60 gal.
PolttoainetyyppiBensiini
Max. Paine175 psi
Kokonaiskorkeus43 "
Kokonaispituus44 "
kokonaisleveys19 "
Pumpun öljyn kapasiteetti41.9 oz.
Pumpun kierrosluku900
Pumpun tyyppiMäntä
Käynnistin tyyppiSähköinen, rekyyli
Säiliön koko30 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 210.6
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)88.9
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaiheiden määrä - ilmakompressori: 2
    • ASME-säiliö: Kyllä
    • Moottoriöljyn tilavuus: 37.1 oz.
    • Venttiilin ohjaus: Ohjain, tyhjäkäynnillä moottori 175 psi: ssä, palaa täydellä kaasulla 145 psi: llä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC RCPC1330G kiinteä ilmakompressori 13 hv 59 cfm
€5,234.15 / yksikkö