Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP9361-1 -kaiverruskynäsarja 1.1 Cfm 13500 Bpm | AA2VKB 11C992

CHICAGO PNEUMATIC CP9361-1 kaiverruskynäsarja 1.1 Cfm 13500 Bpm

Varastossa
Tuote: AA2VKB Malli: CP9361-1Ristiviite: 11C992

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€855.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiverruskynäsarja
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
CFM @ täysi kuorma1.1
VelvollisuusTeollinen
Letkun pituus96 "
KoteloAlumiini
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus5"
Vaadittu paine90 psi
NopeusMuuttuja
kuristaaKierrä rengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaHU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9361-1 kaiverruskynäsarja 1.1 Cfm 13500 Bpm
€855.74 / yksikkö