Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP7125 neulanskaala 1-5 / 16 tuuman aivohalvaus 16 cfm | AC6DMD 33E883

CHICAGO PNEUMATIC CP7125 neulaskaalaus, 1-5/16 tuuman iskunpituus 16 Cfm

Varastossa
Tuote: AC6DMD Malli: CP7125Ristiviite: 33E883

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€379.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeedle Scaler
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.6
Iskut minuutissa4000
CFM @ täysi kuorma16
MalliPistooli
Velvollisuusgeneral
Kahvan tyyppiPistooli
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus12.75 "
Vaadittu paine90 psi
Iskunpituus1-5 / 16 "
kuristaaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelolukko (säädettävä kaulus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusKahvan tyyppiMin. Letkun kokoHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP9356NS neulanskaala 1-7 / 64 tuuman aivohalvaus 13.9 cfm | AA2VJZ 11C990 CP9356NS18 "3 / 8 "NPT3.5460013.9TeollinenSuoraan1 / 2 "€872.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7125 neulaskaalaus, 1-5/16 tuuman iskunpituus 16 Cfm
€379.56 / yksikkö