Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP9160 kaiverruskynä 1.69 CFM 32400 Bpm | AA2VJV 11C986

CHICAGO PNEUMATIC CP9160 kaiverruskynä 1.69 Cfm 32400 Bpm

Varastossa
Tuote: AA2VJV Malli: CP9160Ristiviite: 11C986
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
€280.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiverruskynä
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Iskut minuutissa32400
CFM @ täysi kuorma1.69
Velvollisuusgeneral
Letkun pituus79 "
KoteloAlumiini
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus5.8 "
Vaadittu paine90 psi
NopeusMuuttuja
kuristaaKierrä rengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusLetkun pituusKokonaispituusHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP9361 kaiverruskynä 1.1 Cfm 13500 Bpm | AA2VKA 11C991 CP9361135001.1Teollinen96 "5"€584.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9160 kaiverruskynä 1.69 Cfm 32400 Bpm
€280.95 / yksikkö